吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入

吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入 - ADVANTEC

純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。

厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158483970248116064-1175-84
5,490
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
158484060248118064-1175-85
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする