ADVANTEC
定性濾紙 No.1 100枚入
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途
染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)
0.2
質量(g/m
2
)
90
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
6
吸水度(cm)
9
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.4
pH範囲
0~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15846830
00011030
64-1173-62
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846839
00011033
64-1173-63
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846848
00011035
64-1173-64
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
43日以内出荷
15846857
00011040
64-1173-65
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846866
00011050
64-1173-66
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846875
00011060
64-1173-67
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846891
00011087
64-1173-68
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
33日以内出荷
15846900
00011293
64-1173-71
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846909
00011800
64-1173-72
¥
29,870
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
33日以内出荷
15846918
00011880
64-1173-73
¥
37,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
15846927
00013100
64-1173-74
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
33日以内出荷
15846936
00013150
64-1173-75
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
33日以内出荷
15846945
00013160
64-1173-76
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15846961
00013200
64-1173-77
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
33日以内出荷
15846970
00013201
64-1173-78
¥
3,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
33日以内出荷
15846979
00013210
64-1173-79
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
33日以内出荷
15846988
00013259
64-1173-80
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
15846997
00013266
64-1173-81
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
24日以内出荷
15847006
00013280
64-1173-82
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
24日以内出荷
15847015
00013300
64-1173-83
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15847031
00013498
64-1173-84
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。