ADVANTEC
定性濾紙 No.101 100枚入
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途
細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過
厚さ(mm)
0.21
質量(g/m
2
)
80
許容温度(℃)
最大:120
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.4
pH範囲
0~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15847810
00101034
64-1174-63
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847819
00101280
64-1174-64
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15847828
00101800
64-1174-65
¥
31,850
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
33日以内出荷
15847837
00103020
64-1174-67
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。