曜日別特売

定性濾紙 No.131

定性濾紙 No.131 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15847846001310251箱(100枚)64-1174-68
910
899
989(税込)
33日以内出荷
15847855001311401箱(100枚)64-1174-71
3,620
3,500
3,850(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847871001311421箱(100枚)64-1174-72
3,620
3,500
3,850(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847880001312721箱(100枚)64-1174-74
7,540
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
15847889001312801箱(100枚)64-1174-75
7,900
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
15847898001312931箱(100枚)64-1174-76
8,910
8,898
9,788(税込)
33日以内出荷
15847907001316601箱(100枚)64-1174-77
34,290
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
15847916001316701箱(100枚)64-1174-78
34,290
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
15847925001318001箱(100枚)64-1174-79
44,720
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
15847941001319201箱(100枚)64-1174-80
63,690
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
15847950001319801箱(100枚)64-1174-81
69,890
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
1584795900131A001箱(100枚)64-1174-82
69,890
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
1584796800131A801箱(50枚)64-1174-83
42,290
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
15847977001331101箱(100枚)64-1174-95
20,060
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
15847986001331901箱(100枚)64-1174-96
5,370
5,298
5,828(税込)
24日以内出荷
15847995001332001箱(100枚)64-1174-97
5,370
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
15848011001332661箱(100枚)64-1174-98
7,190
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
15848020001333001箱(100枚)64-1174-99
10,740
9,998
10,998(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15848029001333201箱(100枚)64-1175-01
9,830
9,698
10,668(税込)
33日以内出荷
15848038001336011箱(100枚)64-1175-03
30,110
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
15848047001339001箱(100枚)64-1175-04
56,610
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
1584805600133A001箱(100枚)64-1175-05
69,890
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする