ADVANTEC
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途
硫酸バリウムの濾過
厚さ(mm)
0.25
質量(g/m
2
)
140
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
3
吸水度(cm)
6
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.9
pH範囲
0~12
内容量
1箱(100枚)
全12種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-1174-84
64-1174-85
64-1174-86
64-1174-87
64-1174-88
64-1174-89
64-1174-90
64-1174-91
64-1174-92
64-1174-93
64-1174-94
64-1175-02
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15848065
00132125
センター:25
64-1174-84
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
15848081
00132200
センター:20
64-1174-85
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15848090
00132204
センター:22
64-1174-86
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15848099
00132310
センター:34
64-1174-87
¥
12,060
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15848108
00132411
センター:57
64-1174-88
¥
25,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15848117
00132468
センター:40
64-1174-89
¥
25,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15848126
00132470
センター:40
64-1174-90
¥
20,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15848135
00132471
センター:50
64-1174-91
¥
20,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15848151
00132472
センター:60
64-1174-92
¥
20,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15848160
00132610
センター:57
64-1174-93
¥
30,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
33日以内出荷
15848169
00132671
センター:76
64-1174-94
¥
34,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
33日以内出荷
15848178
00133486
センター:45
64-1175-02
¥
23,510
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください