曜日別特売

定性濾紙 No.131 丸型

定性濾紙 No.131 丸型 - ADVANTEC

紙質が硬く、強度もあるので、減圧、加圧にも使用できます。
用途:硫酸バリウムの濾過、旋光度を測定する液体濾過

仕様Φ360mm 1箱 100枚入規格No.131サイズ(mm)Φ360アズワン品番63-1266-17内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15840618131360
12,160
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする