曜日別特売

定性濾紙 No.2

定性濾紙 No.2 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15847040000210211箱(500枚)64-1173-85
2,270
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
15847049000210311箱(100枚)64-1173-86
460
459
505(税込)
34日以内出荷
15847058000210321箱(100枚)64-1173-87
460
459
505(税込)
33日以内出荷
15847067000210351箱(100枚)64-1173-88
680
679
747(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847076000210381箱(100枚)64-1173-89
460
459
505(税込)
33日以内出荷
15847085000210481箱(100枚)64-1173-90
680
679
747(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847101000210581箱(100枚)64-1173-91
820
819
901(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847110000210651箱(100枚)64-1173-92
820
819
901(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847119000210751箱(100枚)64-1173-93
890
889
978(税込)
33日以内出荷
15847128000210781箱(100枚)64-1173-94
1,070
999
1,099(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847137000210831箱(100枚)64-1173-95
890
889
978(税込)
33日以内出荷
15847146000210871箱(100枚)64-1173-96
890
889
978(税込)
33日以内出荷
15847155000210951箱(100枚)64-1173-97
1,230
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847171000211401箱(100枚)64-1173-98
2,220
2,198
2,418(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847180000211581箱(100枚)64-1173-99
3,400
3,398
3,738(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847189000211651箱(100枚)64-1174-01
3,400
3,398
3,738(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847198000212501箱(100枚)64-1174-02
5,320
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
15847207000212801箱(100枚)64-1174-03
5,050
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
15847216000212901箱(100枚)64-1174-04
5,650
5,598
6,158(税込)
33日以内出荷
15847225000212931箱(100枚)64-1174-05
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
15847241000213401箱(100枚)64-1174-06
7,820
7,798
8,578(税込)
33日以内出荷
15847250000213801箱(100枚)64-1174-07
9,170
9,098
10,008(税込)
33日以内出荷
15847259000214501箱(100枚)64-1174-08
14,320
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
15847268000215801箱(100枚)64-1174-09
21,090
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
15847277000215851箱(100枚)64-1174-10
24,530
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
15847286000217001箱(100枚)64-1174-11
25,900
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
15847295000218001箱(100枚)64-1174-12
33,860
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
15847311000218051箱(100枚)64-1174-13
38,590
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
15847320000219001箱(100枚)64-1174-14
42,810
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
15847329000219451箱(100枚)64-1174-15
48,040
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
15847338000219551箱(100枚)64-1174-16
52,760
51,980
57,178(税込)
33日以内出荷
1584734700021A001箱(100枚)64-1174-17
63,320
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1584735600021A401箱(100枚)64-1174-18
64,220
63,980
70,378(税込)
33日以内出荷
1584736500021A801箱(100枚)64-1174-19
64,220
63,980
70,378(税込)
33日以内出荷
1584738100021B301箱(100枚)64-1174-20
70,180
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
1584739000021B501箱(100枚)64-1174-21
70,180
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする