ADVANTEC
定性濾紙 No.2 100枚入
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途
一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)
厚さ(mm)
0.26
質量(g/m
2
)
125
許容温度(℃)
最大:120
保留粒子径(μm)
5
吸水度(cm)
8
灰分
0.001
湿潤破裂強さ(kPa)
1.7
pH範囲
0~12
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15847487
00023035
64-1174-31
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
33日以内出荷
15847496
00023075
64-1174-32
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
33日以内出荷
15847505
00023080
64-1174-33
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15847521
00023085
64-1174-34
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847530
00023101
64-1174-35
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
15847539
00023115
64-1174-36
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
15847548
00023120
64-1174-37
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15847557
00023125
64-1174-38
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15847566
00023139
64-1174-39
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847575
00023150
64-1174-40
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15847591
00023152
64-1174-41
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15847600
00023170
64-1174-42
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847609
00023200
64-1174-43
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15847618
00023201
64-1174-44
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15847627
00023202
64-1174-45
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15847636
00023205
64-1174-46
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15847645
00023220
64-1174-47
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
24日以内出荷
15847661
00023230
64-1174-48
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
15847670
00023240
64-1174-49
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847679
00023242
64-1174-50
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
15847688
00023251
64-1174-51
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
33日以内出荷
15847697
00023260
64-1174-52
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847706
00023280
64-1174-53
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
15847715
00023281
64-1174-54
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15847731
00023300
64-1174-55
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15847740
00023360
64-1174-56
¥
13,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15847749
00023400
64-1174-57
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15847758
00023700
64-1174-58
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
33日以内出荷
15847767
00023800
64-1174-59
¥
33,860
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
15847776
00023900
64-1174-60
¥
42,810
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
33日以内出荷
15847785
00023A00
64-1174-61
¥
52,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
33日以内出荷
15847801
00023B00
64-1174-62
¥
70,180
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。