曜日別特売

定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ

定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158473990002205564-1174-22
680
679
747(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158474080002212564-1174-23
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
158474170002220464-1174-24
3,580
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
158474260002230064-1174-25
5,140
5,098
5,608(税込)
33日以内出荷
158474350002231064-1174-26
6,150
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
158474510002243064-1174-27
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158474600002244664-1174-28
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158474690002246864-1174-29
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158474780002267564-1174-30
25,900
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする