曜日別特売

定性濾紙No.101 300mm C-34 100枚入 センター穴空きタイプ

定性濾紙No.101 300mm C-34 100枚入 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。

用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過仕様濾水時間(s):50厚さ(mm)0.21穴径(Φmm)センター:34質量(g/m2)80アズワン品番64-1174-66許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1583983900102300
5,770
5,698
6,268(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする