曜日別特売

定量濾紙 No.3 100枚入

定量濾紙 No.3 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。

用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158481870130103264-1175-06
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
158481960130106064-1175-09
1,280
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
158482050130126064-1175-10
10,980
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158482210130311064-1175-14
1,790
1,698
1,868(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158482300130330064-1175-15
11,210
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする