曜日別特売

定量濾紙 No.5A 100枚入

定量濾紙 No.5A 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
ブレーン空気透過装置に使用可能です。

厚さ(mm)0.22品名No.5A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158482570151102864-1175-27
1,200
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
158482660151103464-1175-28
1,200
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
158482750151103564-1175-29
1,740
1,698
1,868(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158482910151103764-1175-30
1,200
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
158483000151109564-1175-32
2,580
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
158483090151113564-1175-33
5,040
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
158483180151129364-1175-34
17,580
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする