曜日別特売

定量濾紙 No.5B 100枚入

定量濾紙 No.5B 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。

厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158483270152102164-1175-37
1,200
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
158483360152102264-1175-38
1,450
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
158483450152106064-1175-41
1,890
1,798
1,978(税込)
33日以内出荷
158483610152121064-1175-42
11,810
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158483700152141064-1175-43
44,170
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
158483790152150064-1175-44
42,740
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
158483880152323564-1175-46
12,150
11,980
13,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする