ADVANTEC
プラスチック製ハウジング1PA壁掛金具
LEN(BI17)。
仕様
コード番号:255-7549
材質
SUS304
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
品名
壁掛け金具
アズワン品番
65-2524-10
適合ハウジング
1PA、1PP-1、1PP-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15840225
2880102T
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください