トーセル TCPE-10シリーズ

トーセル TCPE-10シリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584944721211112ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-61
6,140
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
1584945621211141ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-62
5,330
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
1584946521211143ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-63
6,400
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
1584948121211183ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-64
6,400
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
1584949021211186Oリング:FEPジャケット、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-65
14,930
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
1584949921212113Oリング:FEPジャケット、成型:ポリプロピレン250カートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-66
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1584950821213111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレン750カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-67
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1584951721213113ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレン750カートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-68
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1584952621213142ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレン750カートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-69
15,860
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする