トーセル TCPE-3-Sシリーズ

トーセル TCPE-3-Sシリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584928921201111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-44
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
1584929821201112ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-45
6,140
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
1584930721201113ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-46
5,340
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
1584931621201117ガスケット、Oリング:PTFE、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-47
6,810
6,798
7,478(税込)
24日以内出荷
1584932521201118ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-48
5,340
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
1584934121201141ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-49
5,330
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
1584935021201148ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-50
6,400
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
1584935921201173ガスケット、Oリング:シリコーン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)64-1187-51
6,400
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
1584936821201198ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)64-1187-52
7,470
7,398
8,138(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする