トーセル TCPE-30-Dシリーズ

トーセル TCPE-30-Dシリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584957821222111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-74
9,060
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
1584958721222112ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-75
10,400
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1584959621222114ガスケット、Oリング:クロロプレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-76
9,340
9,298
10,228(税込)
24日以内出荷
1584960521222118ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-77
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1584962121222141ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:222 O-リングSOE(下部開放型)64-1187-78
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1584963021222198ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付耐熱タイプ・下部開放型)64-1187-79
11,720
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする