トーセル TCPE-30-Sシリーズ

トーセル TCPE-30-Sシリーズ - ADVANTEC

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。

寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584953521221111ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-70
5,280
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
1584955121221112ガスケット、Oリング:FPM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-71
6,140
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
1584956021221118ガスケット、Oリング:EPDM、成型:ポリプロピレンカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)64-1187-72
5,340
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
1584956921221181ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン、成型:ポリプロピレンカートリッジ:226 O-リングSOE(フィン付・下部開放型)64-1187-73
5,330
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする