トーセル TMP-2-STシリーズ

トーセル TMP-2-STシリーズ - ADVANTEC

耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。
逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。
用途:製造
分野:食品関連分野/化学工業品分野

フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158459652331151625064-1019-65
168,260
159,800
175,780(税込)
33日以内出荷
158459812331251650064-1019-66
299,540
289,800
318,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする