トーセル TMP-40シリーズ

トーセル TMP-40シリーズ - ADVANTEC
寸法(mm)250内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1584599023321516<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1019-67公称:5
159,090
149,800
164,780(税込)
33日以内出荷
15845999233A1505<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1019-70公称:40
54,120
53,980
59,378(税込)
33日以内出荷
15846008233A1514<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型64-1019-71公称:40
64,790
63,980
70,378(税込)
33日以内出荷
15846017233A1525<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型64-1019-72公称:40
53,910
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする