ADVANTEC
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。
携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様
●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット
摘要
ポケット型
範囲
Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)
測定対象
遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)
アズワン品番
64-1031-08
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15851976
ATE101LB
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください