曜日別特売

定量濾紙 No.5C 100枚入

定量濾紙 No.5C 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158533850153109564-1175-48
3,100
3,098
3,408(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158534010153114264-1175-49
5,810
5,798
6,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158534100153120064-1175-50
13,720
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158534280153122564-1175-52
11,810
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158534370153128064-1175-53
13,380
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158534460153129364-1175-54
18,170
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158534550153145064-1175-55
44,170
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
158534710153158564-1175-56
57,690
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
158534190153121064-1175-51
11,810
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする