曜日別特売

定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ

定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
微細な沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1585348001532125センター:2564-1175-58
4,180
4,098
4,508(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1585348901532204センター:2264-1175-59
10,720
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1585349801532310センター:3464-1175-60
21,890
20,980
23,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
1585350701532410センター:5764-1175-61
40,150
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
1585351601532468センター:4064-1175-62
40,150
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする