曜日別特売

定量濾紙 No.6 100枚入

定量濾紙 No.6 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。

厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158535250160103264-1175-64
1,450
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
158535410160106064-1175-66
1,890
1,798
1,978(税込)
24日以内出荷
158535500160327064-1175-68
18,700
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158535590160330064-1175-69
16,510
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする