曜日別特売

定量濾紙 No.7 100枚入

定量濾紙 No.7 100枚入 - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。
特に精密な分析用として使用されています。

仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):200厚さ(mm)0.18品名No.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87アズワン品番64-1175-73保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1585356801703300
18,000
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする