濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ

濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。

白色最高使用温度(℃)120表面平滑内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
質量(g/m2)
アズワン品番
保留粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15856289033522000.56センター:2012564-1178-5025
2,830
2,798
3,078(税込)
33日以内出荷
15856307044522040.53センター:2216864-1180-988
3,100
3,098
3,408(税込)
33日以内出荷
15856298034324100.55センター:5714364-1178-9415
9,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする