ADVANTEC
濾紙 No.102 100枚入
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)
0.3
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
100
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
122
湿潤破裂強さ(kPa)
25
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856727
03451110
64-1178-97
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
37日以内出荷
15856736
03451150
64-1178-98
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
33日以内出荷
15856745
03451300
64-1178-99
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15856761
03451320
64-1179-01
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15856770
03451590
64-1179-02
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15856779
03451593
64-1179-03
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15856788
03451596
64-1179-04
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15856797
03451600
64-1179-05
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15856806
03451800
64-1179-06
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15856815
03451B50
64-1179-07
¥
43,810
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
33日以内出荷
15856831
03453300
64-1179-09
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
33日以内出荷
15856840
03453650
64-1179-10
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15856849
03453A00
64-1179-11
¥
33,160
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください