ADVANTEC
濾紙 No.107 100枚入
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)
0.21
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
80
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
5
破裂強さ(kPa)
127
湿潤破裂強さ(kPa)
34
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856858
03521240
64-1179-12
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15856867
03521300
64-1179-13
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
33日以内出荷
15856876
03521330
64-1179-14
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください