ADVANTEC
濾紙 No.126 03551シリーズ
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)
0.9
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
364
湿潤破裂強さ(kPa)
167
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15856885
03551090
1箱(100枚)
64-1179-15
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15856901
03551100
1箱(100枚)
64-1179-16
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
24日以内出荷
15856910
03551140
1箱(100枚)
64-1179-17
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
43日以内出荷
15856919
03551150
1箱(100枚)
64-1179-18
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15856928
03551200
1箱(100枚)
64-1179-19
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15856937
03551293
1箱(100枚)
64-1179-20
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15856946
03551366
1箱(50枚)
64-1179-21
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
33日以内出荷
15856955
03551400
1箱(50枚)
64-1179-22
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
33日以内出荷
15856971
03551417
1箱(50枚)
64-1179-23
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
33日以内出荷
15856980
03551539
1箱(50枚)
64-1179-24
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15856989
03551540
1箱(50枚)
64-1179-25
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15856998
03551541
1箱(50枚)
64-1179-26
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15857007
03551550
1箱(50枚)
64-1179-27
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15857016
03551600
1箱(50枚)
64-1179-28
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15857025
03551793
1箱(50枚)
64-1179-29
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15857041
03551798
1箱(50枚)
64-1179-30
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15857050
03551880
1箱(25枚)
64-1179-31
¥
11,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15857059
03551A00
1箱(25枚)
64-1179-32
¥
13,630
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15857068
03551C00
1箱(25枚)
64-1179-33
¥
20,130
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください