ADVANTEC
濾紙 No.126 03553シリーズ
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)
0.9
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
クレープ
保留粒子径(μm)
4
破裂強さ(kPa)
364
湿潤破裂強さ(kPa)
167
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15857190
03553390
1箱(50枚)
64-1179-45
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15857199
03553470
1箱(50枚)
64-1179-46
¥
7,110
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
43日以内出荷
15857208
03553501
1箱(50枚)
64-1179-47
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
33日以内出荷
15857217
03553511
1箱(50枚)
64-1179-48
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15857226
03553640
1箱(25枚)
64-1179-49
¥
13,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15857235
03553695
1箱(50枚)
64-1179-50
¥
13,610
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15857251
03553700
1箱(50枚)
64-1179-51
¥
13,610
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15857260
03553800
1箱(50枚)
64-1179-52
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください