曜日別特売

濾紙 No.126 センター穴空きタイプ

濾紙 No.126 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。

厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
全11種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15857077035522041箱(100枚)センター:2264-1179-34
3,800
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
15857086035522151箱(100枚)センター:2564-1179-35
3,800
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
15857095035523101箱(50枚)センター:3464-1179-36
3,810
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
15857111035523551箱(50枚)センター:4064-1179-37
4,160
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
15857120035524601箱(50枚)センター:6064-1179-38
7,110
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
15857129035524651箱(50枚)センター:4064-1179-39
7,110
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
15857138035525401箱(50枚)センター:4264-1179-40
9,490
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
15857147035526711箱(50枚)センター:7664-1179-41
12,740
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15857156035527001箱(50枚)センター:6364-1179-42
13,610
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15857165035528001箱(50枚)センター:6364-1179-43
17,770
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15857181035528011箱(50枚)センター:11664-1179-44
17,770
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする