曜日別特売

濾紙 No.126-3 50枚入

濾紙 No.126-3 50枚入 - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196内容量1箱(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158572690357150064-1179-53
3,560
3,500
3,850(税込)
33日以内出荷
158572780357159064-1179-54
5,120
5,098
5,608(税込)
33日以内出荷
158572870357168064-1179-55
6,960
6,898
7,588(税込)
33日以内出荷
158572960357328564-1179-61
2,280
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
158573050357329064-1179-62
1,800
1,798
1,978(税込)
33日以内出荷
158573210357360064-1179-63
5,110
5,098
5,608(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする