曜日別特売

濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ

濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15857330035723101箱(50枚)センター:3464-1179-56
1,510
1,498
1,648(税込)
33日以内出荷
15857339035724461箱(50枚)センター:6964-1179-57
2,880
2,798
3,078(税込)
33日以内出荷
15857348035724671箱(50枚)センター:4064-1179-58
3,210
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
15857357035726701箱(50枚)センター:7664-1179-59
6,470
6,398
7,038(税込)
33日以内出荷
1585736603572A001箱(25枚)センター:9064-1179-60
7,100
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする