ADVANTEC
濾紙 No.1640
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)
0.4
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
170
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
19
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858739
04501150
1箱(100枚)
64-1181-03
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
33日以内出荷
15858748
04501160
1箱(100枚)
64-1181-04
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15858757
04501293
1箱(100枚)
64-1181-05
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15858766
04501300
1箱(100枚)
64-1181-06
¥
5,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
33日以内出荷
15858775
04501600
1箱(100枚)
64-1181-07
¥
16,580
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
15858791
04501650
1箱(100枚)
64-1181-08
¥
20,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15858800
04501670
1箱(100枚)
64-1181-09
¥
21,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
15858809
04501880
1箱(50枚)
64-1181-10
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15858818
04501920
1箱(50枚)
64-1181-11
¥
18,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
15858827
04501A35
1箱(50枚)
64-1181-12
¥
23,690
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15858836
04503100
1箱(100枚)
64-1181-17
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15858845
04503850
1箱(100枚)
64-1181-18
¥
33,160
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください