ADVANTEC
濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプ
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)
0.4
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
170
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
196
湿潤破裂強さ(kPa)
19
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15858861
04502204
センター:22
64-1181-13
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
33日以内出荷
15858870
04502446
センター:69
64-1181-14
¥
10,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15858879
04502468
センター:40
64-1181-15
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15858888
04502670
センター:75
64-1181-16
¥
21,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください