曜日別特売

濾紙 No.1650 04551シリーズ

濾紙 No.1650 04551シリーズ - ADVANTEC

比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。

厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15858897045510471箱(100枚)64-1181-19
1,420
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15858906045510901箱(100枚)64-1181-20
1,420
1,398
1,538(税込)
43日以内出荷
15858915045512571箱(100枚)64-1181-21
5,450
5,398
5,938(税込)
33日以内出荷
15858931045512851箱(100枚)64-1181-22
6,640
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
15858940045512931箱(100枚)64-1181-23
6,640
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
15858949045513301箱(100枚)64-1181-24
7,590
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
15858958045513401箱(100枚)64-1181-25
7,590
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
15858967045513501箱(100枚)64-1181-26
7,590
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
15858976045513521箱(100枚)64-1181-27
7,590
7,498
8,248(税込)
33日以内出荷
15858985045514001箱(100枚)64-1181-28
9,490
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
15859001045514401箱(100枚)64-1181-29
11,850
10,980
12,078(税込)
24日以内出荷
15859010045514521箱(100枚)64-1181-30
13,040
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15859019045515501箱(50枚)64-1181-31
8,540
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
15859028045515801箱(50枚)64-1181-32
9,490
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
15859037045516001箱(50枚)64-1181-33
9,490
9,398
10,338(税込)
33日以内出荷
15859046045516501箱(50枚)64-1181-34
10,660
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15859055045516601箱(50枚)64-1181-35
11,260
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15859071045516701箱(50枚)64-1181-36
11,260
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15859080045517501箱(50枚)64-1181-37
14,220
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
15859089045518201箱(50枚)64-1181-38
16,580
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
15859098045518401箱(50枚)64-1181-39
17,800
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15859107045518501箱(50枚)64-1181-40
17,770
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15859116045518801箱(50枚)64-1181-41
20,130
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
15859125045519201箱(50枚)64-1181-42
21,320
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
1585914104551A001箱(50枚)64-1181-43
23,690
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
1585915004551A361箱(25枚)64-1181-44
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585915904551A501箱(25枚)64-1181-45
13,030
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585916804551B001箱(25枚)64-1181-46
14,220
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
1585917704551B401箱(25枚)64-1181-47
15,690
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする