ADVANTEC
濾紙 No.1650 04553シリーズ
比較的濾過速度の速い濾紙です。
繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)
0.57
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
300
表面
平滑
保留粒子径(μm)
0.8
破裂強さ(kPa)
286
湿潤破裂強さ(kPa)
16
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15859448
04553082
1箱(100枚)
64-1181-74
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15859457
04553498
1箱(100枚)
64-1181-75
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
15859466
04553570
1箱(50枚)
64-1181-76
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15859475
04553600
1箱(50枚)
64-1181-77
¥
9,490
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
33日以内出荷
15859491
04553798
1箱(50枚)
64-1181-78
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください