ADVANTEC
濾紙 No.26
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15854390
03153100
1箱(100枚)
64-1176-62
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15854399
03153102
1箱(100枚)
64-1176-63
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15854408
03153120
1箱(100枚)
64-1176-64
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15854417
03153150
1箱(100枚)
64-1176-65
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854426
03153160
1箱(100枚)
64-1176-66
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
15854435
03153163
1箱(100枚)
64-1176-67
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
15854451
03153185
1箱(100枚)
64-1176-68
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15854460
03153190
1箱(100枚)
64-1176-69
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
15854469
03153201
1箱(100枚)
64-1176-70
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15854478
03153203
1箱(100枚)
64-1176-71
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15854487
03153210
1箱(100枚)
64-1176-72
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854496
03153229
1箱(100枚)
64-1176-73
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854505
03153230
1箱(100枚)
64-1176-74
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854521
03153250
1箱(100枚)
64-1176-75
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854530
03153260
1箱(100枚)
64-1176-76
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
43日以内出荷
15854539
03153266
1箱(100枚)
64-1176-77
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
15854548
03153280
1箱(100枚)
64-1176-78
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15854557
03153286
1箱(50枚)
64-1176-79
¥
8,570
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
33日以内出荷
15854566
03153287
1箱(100枚)
64-1176-80
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15854575
03153295
1箱(100枚)
64-1176-81
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15854591
03153305
1箱(100枚)
64-1176-82
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
33日以内出荷
15854600
03153306
1箱(100枚)
64-1176-83
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
10日以内出荷
15854609
03153321
1箱(100枚)
64-1176-84
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
33日以内出荷
15854618
03153432
1箱(100枚)
64-1176-85
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15854627
03153453
1箱(100枚)
64-1176-86
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15854636
03153486
1箱(100枚)
64-1176-87
¥
15,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
15854645
03153498
1箱(100枚)
64-1176-88
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15854661
03153500
1箱(100枚)
64-1176-89
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15854670
03153600
1箱(50枚)
64-1176-90
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
15854679
03153604
1箱(50枚)
64-1176-91
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15854688
03153610
1箱(50枚)
64-1176-92
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15854697
03153690
1箱(25枚)
64-1176-93
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15854706
03153700
1箱(50枚)
64-1176-94
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15854715
03153750
1箱(25枚)
64-1176-95
¥
11,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
15854731
03153798
1箱(50枚)
64-1176-96
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
15854740
03153A00
1箱(25枚)
64-1176-97
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください