ADVANTEC
濾紙 No.26 100枚入
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15853656
03151047
64-1175-88
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
43日以内出荷
15853665
03151055
64-1175-89
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
15853681
03151085
64-1175-90
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
43日以内出荷
15853690
03151110
64-1175-91
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15853699
03151125
64-1175-92
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15853708
03151142
64-1175-93
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
43日以内出荷
15853717
03151150
64-1175-94
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15853726
03151180
64-1175-95
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
43日以内出荷
15853735
03151185
64-1175-96
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15853751
03151240
64-1175-97
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15853760
03151250
64-1175-98
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15853769
03151257
64-1175-99
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
15853778
03151270
64-1176-01
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
15853787
03151275
64-1176-02
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
33日以内出荷
15853796
03151280
64-1176-03
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
37日以内出荷
15853805
03151290
64-1176-04
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15853821
03151293
64-1176-05
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
43日以内出荷
15853830
03151294
64-1176-06
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15853839
03151300
64-1176-07
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15853848
03151330
64-1176-08
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15853857
03151335
64-1176-09
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
43日以内出荷
15853866
03151360
64-1176-10
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
15853875
03151430
64-1176-11
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15853891
03151440
64-1176-12
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15853900
03151485
64-1176-13
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15853909
03151500
64-1176-14
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください