ADVANTEC
濾紙 No.26 25枚入
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.74
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
320
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
378
湿潤破裂強さ(kPa)
167
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15853988
03151900
64-1176-22
¥
9,520
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
33日以内出荷
15853997
03151905
64-1176-23
¥
10,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15854006
03151950
64-1176-24
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15854015
03151960
64-1176-25
¥
11,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15854031
03151B00
64-1176-26
¥
13,960
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15854040
03151B40
64-1176-27
¥
15,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください