曜日別特売

濾紙 No.26 50枚入

濾紙 No.26 50枚入 - ADVANTEC

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167内容量1箱(50枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158539180315152564-1176-15
7,620
7,598
8,358(税込)
33日以内出荷
158539270315153064-1176-16
8,250
8,198
9,018(税込)
33日以内出荷
158539360315159864-1176-17
8,910
8,898
9,788(税込)
33日以内出荷
158539450315163064-1176-18
10,080
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158539610315170064-1176-19
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158539700315174064-1176-20
13,970
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158539790315180064-1176-21
15,400
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする