ADVANTEC
濾紙 No.26-3
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.58
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
260
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
299
湿潤破裂強さ(kPa)
196
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15854749
03161047
1箱(100枚)
64-1176-98
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15854758
03161285
1箱(100枚)
64-1176-99
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15854767
03161293
1箱(100枚)
64-1177-01
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15854776
03161300
1箱(100枚)
64-1177-02
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15854785
03161600
1箱(50枚)
64-1177-03
¥
6,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15854801
03163266
1箱(100枚)
64-1177-08
¥
2,890
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15854810
03163498
1箱(100枚)
64-1177-09
¥
9,170
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
33日以内出荷
15854819
03163600
1箱(50枚)
64-1177-10
¥
6,590
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
33日以内出荷
15854828
03163800
1箱(25枚)
64-1177-11
¥
9,160
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
43日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください