ADVANTEC
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)
0.58
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
260
表面
平滑
保留粒子径(μm)
3
破裂強さ(kPa)
299
湿潤破裂強さ(kPa)
196
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15854837
03162355
1箱(100枚)
センター:40
64-1177-04
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
33日以内出荷
15854846
03162410
1箱(100枚)
センター:57
64-1177-05
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
33日以内出荷
15854855
03162468
1箱(100枚)
センター:40
64-1177-06
¥
8,280
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
33日以内出荷
15854871
03162649
1箱(50枚)
センター:60
64-1177-07
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください