ADVANTEC
濾紙 No.27 03201シリーズ
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.68
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
表面
平滑
保留粒子径(μm)
1.5
破裂強さ(kPa)
370
湿潤破裂強さ(kPa)
36
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15854880
03201035
1箱(100枚)
64-1177-12
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
15854889
03201047
1箱(100枚)
64-1177-13
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
15854898
03201090
1箱(100枚)
64-1177-14
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
40日以内出荷
15854907
03201142
1箱(100枚)
64-1177-15
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
63日以内出荷
15854916
03201145
1箱(100枚)
64-1177-16
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15854925
03201185
1箱(100枚)
64-1177-17
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15854941
03201240
1箱(100枚)
64-1177-18
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15854950
03201310
1箱(100枚)
64-1177-19
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
43日以内出荷
15854959
03201355
1箱(100枚)
64-1177-20
¥
7,120
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15854968
03201390
1箱(100枚)
64-1177-21
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15854977
03201400
1箱(100枚)
64-1177-22
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15854986
03201450
1箱(100枚)
64-1177-23
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
15854995
03201473
1箱(100枚)
64-1177-24
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
15855011
03201500
1箱(100枚)
64-1177-25
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15855020
03201525
1箱(50枚)
64-1177-26
¥
7,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
15855029
03201530
1箱(50枚)
64-1177-27
¥
8,270
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
33日以内出荷
15855038
03201570
1箱(50枚)
64-1177-28
¥
8,570
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
33日以内出荷
15855047
03201580
1箱(50枚)
64-1177-29
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
15855056
03201594
1箱(50枚)
64-1177-30
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
15855065
03201600
1箱(50枚)
64-1177-31
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
15855081
03201630
1箱(50枚)
64-1177-32
¥
10,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15855090
03201650
1箱(50枚)
64-1177-33
¥
10,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15855099
03201686
1箱(50枚)
64-1177-34
¥
11,850
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15855108
03201750
1箱(50枚)
64-1177-35
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
15855117
03201800
1箱(50枚)
64-1177-36
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
15855126
03201950
1箱(25枚)
64-1177-37
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください