ADVANTEC
濾紙 No.27 03203シリーズ
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.68
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
表面
平滑
保留粒子径(μm)
1.5
破裂強さ(kPa)
370
湿潤破裂強さ(kPa)
36
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15855239
03203150
1箱(100枚)
64-1177-48
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15855248
03203190
1箱(100枚)
64-1177-49
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
43日以内出荷
15855257
03203200
1箱(100枚)
64-1177-50
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
33日以内出荷
15855266
03203225
1箱(100枚)
64-1177-51
¥
10,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
15855275
03203397
1箱(100枚)
64-1177-52
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15855291
03203398
1箱(100枚)
64-1177-53
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
15855300
03203432
1箱(100枚)
64-1177-54
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
15855309
03203498
1箱(100枚)
64-1177-55
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
15855318
03203598
1箱(50枚)
64-1177-56
¥
8,910
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください