ADVANTEC
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
0.68
色
白色
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
325
表面
平滑
保留粒子径(μm)
1.5
破裂強さ(kPa)
370
湿潤破裂強さ(kPa)
36
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15855135
03202125
1箱(100枚)
センター:25
64-1177-38
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
15855151
03202170
1箱(100枚)
センター:37
64-1177-39
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
15855160
03202204
1箱(100枚)
センター:22
64-1177-40
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15855169
03202293
1箱(100枚)
センター:60
64-1177-41
¥
6,110
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
33日以内出荷
15855178
03202307
1箱(100枚)
センター:46
64-1177-42
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
33日以内出荷
15855187
03202429
1箱(100枚)
センター:60
64-1177-43
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
15855196
03202446
1箱(100枚)
センター:69
64-1177-44
¥
11,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
15855205
03202470
1箱(100枚)
センター:59
64-1177-45
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
15855221
03202570
1箱(50枚)
センター:80
64-1177-46
¥
8,570
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
33日以内出荷
15855230
03202850
1箱(25枚)
センター:75
64-1177-47
¥
8,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください