曜日別特売

濾紙 No.28 03251シリーズ

濾紙 No.28 03251シリーズ - ADVANTEC

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15855327032510401箱(100枚)64-1177-57
1,290
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
15855336032510471箱(100枚)64-1177-58
1,290
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
15855345032510551箱(100枚)64-1177-59
1,290
1,198
1,318(税込)
43日以内出荷
15855361032510901箱(100枚)64-1177-60
1,290
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
15855370032511401箱(100枚)64-1177-61
1,790
1,698
1,868(税込)
43日以内出荷
15855379032511501箱(100枚)64-1177-62
1,790
1,698
1,868(税込)
33日以内出荷
15855388032512401箱(100枚)64-1177-63
4,070
3,998
4,398(税込)
33日以内出荷
15855397032512571箱(100枚)64-1177-64
5,090
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
15855406032512751箱(100枚)64-1177-65
5,090
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
15855415032512801箱(100枚)64-1177-66
5,090
4,998
5,498(税込)
36日以内出荷
15855431032512851箱(100枚)64-1177-67
6,110
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
15855440032512931箱(100枚)64-1177-68
6,110
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
15855449032513331箱(100枚)64-1177-69
7,120
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
15855458032513351箱(100枚)64-1177-70
7,120
7,098
7,808(税込)
43日以内出荷
15855467032513521箱(100枚)64-1177-71
7,120
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
15855476032513951箱(100枚)64-1177-72
8,890
8,798
9,678(税込)
33日以内出荷
15855485032514001箱(100枚)64-1177-73
8,890
8,798
9,678(税込)
33日以内出荷
15855501032514111箱(100枚)64-1177-74
10,160
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15855510032514501箱(100枚)64-1177-75
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855519032514621箱(100枚)64-1177-76
12,700
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
15855528032514941箱(100枚)64-1177-77
13,970
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
15855537032515391箱(50枚)64-1177-78
8,250
8,198
9,018(税込)
33日以内出荷
15855546032515431箱(50枚)64-1177-79
8,250
8,198
9,018(税込)
33日以内出荷
15855555032515901箱(50枚)64-1177-80
8,910
8,898
9,788(税込)
43日以内出荷
15855571032516501箱(50枚)64-1177-81
10,660
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15855580032517701箱(50枚)64-1177-82
14,810
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
15855589032518701箱(25枚)64-1177-83
9,200
9,198
10,118(税込)
33日以内出荷
15855598032518851箱(25枚)64-1177-84
9,520
9,498
10,448(税込)
33日以内出荷
1585560703251A601箱(25枚)64-1177-85
13,960
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585561603251B001箱(25枚)64-1177-86
13,960
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1585562503251B921箱(25枚)64-1177-87
16,500
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする