曜日別特売

濾紙 No.28 03253シリーズ

濾紙 No.28 03253シリーズ - ADVANTEC

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15855869032534001箱(100枚)64-1178-12
15,230
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
15855878032534011箱(100枚)64-1178-13
8,890
8,798
9,678(税込)
33日以内出荷
15855887032534321箱(100枚)64-1178-14
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855896032534981箱(100枚)64-1178-15
13,970
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
15855905032537001箱(50枚)64-1178-16
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1585592103253A001箱(25枚)64-1178-17
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする