濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

濾紙 No.28 センター穴空きタイプ - ADVANTEC

清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。
水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。

厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
全23種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15855641032522001箱(100枚)センター:2064-1177-88
3,060
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
15855650032522011箱(100枚)センター:5964-1177-89
3,060
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
15855659032522041箱(100枚)センター:2264-1177-90
3,320
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
15855668032522151箱(100枚)センター:2564-1177-91
3,320
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
15855677032522161箱(100枚)センター:2564-1177-92
3,320
3,298
3,628(税込)
33日以内出荷
15855686032522751箱(100枚)センター:4564-1177-93
5,090
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
15855695032522931箱(100枚)センター:6064-1177-94
6,110
6,098
6,708(税込)
33日以内出荷
15855711032523101箱(100枚)センター:3464-1177-95
6,360
6,298
6,928(税込)
当日出荷
15855720032523601箱(100枚)センター:4064-1177-96
7,620
7,598
8,358(税込)
33日以内出荷
15855729032524201箱(100枚)センター:5564-1177-97
10,160
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15855738032524461箱(100枚)センター:6964-1177-98
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855747032524471箱(100枚)センター:7164-1177-99
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855756032524501箱(100枚)センター:7064-1178-01
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855765032524601箱(100枚)センター:5264-1178-02
12,700
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15855781032524651箱(100枚)センター:4064-1178-03
12,700
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15855790032524681箱(100枚)センター:4064-1178-04
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
15855799032524701箱(100枚)センター:5964-1178-05
12,700
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15855808032524711箱(100枚)センター:5564-1178-06
12,700
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15855817032524901箱(100枚)センター:7364-1178-07
13,970
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15855826032526151箱(50枚)センター:7364-1178-08
10,080
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15855835032526711箱(50枚)センター:7664-1178-09
11,260
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855851032526721箱(50枚)センター:9664-1178-10
11,260
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15855860032529901箱(25枚)センター:12064-1178-11
11,430
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする