曜日別特売

濾紙 No.28-3

濾紙 No.28-3 - ADVANTEC

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。
高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。

厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)310表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)382湿潤破裂強さ(kPa)100
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15855930032711251箱(100枚)64-1178-18
3,620
3,598
3,958(税込)
43日以内出荷
15855939032712851箱(100枚)64-1178-19
4,160
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
15855948032713001箱(100枚)64-1178-20
4,160
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
15855957032713051箱(100枚)64-1178-21
4,890
4,798
5,278(税込)
33日以内出荷
15855966032714501箱(100枚)64-1178-22
9,340
9,298
10,228(税込)
43日以内出荷
15855975032715861箱(50枚)64-1178-23
8,310
8,298
9,128(税込)
33日以内出荷
15855991032715901箱(50枚)64-1178-24
8,310
8,298
9,128(税込)
33日以内出荷
15856000032715931箱(50枚)64-1178-25
8,310
8,298
9,128(税込)
43日以内出荷
15856009032716001箱(50枚)64-1178-26
8,310
8,298
9,128(税込)
33日以内出荷
15856018032716031箱(50枚)64-1178-27
9,160
9,098
10,008(税込)
33日以内出荷
15856027032717801箱(50枚)64-1178-28
14,740
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
15856036032734981箱(100枚)64-1178-34
11,530
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする